WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
電源DC12V / 約36W
本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)
チャンネル数8ch対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む
センサー【入出力】4入力・1出力
対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP
入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |