ベロス
下敷き リサイクルPET A5判 透明
各伝票のサイズに合わせてご使用ください。
材質
再生PET樹脂
厚さ(mm)
0.6
色
透明
規格
A5
外形寸法(縦×横)(mm)
216×147
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893909
SJA-501C
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください