ベロス
下敷き リサイクルPET 統一伝票 透明
各種伝票のサイズに合わせてご使用ください。
材質
再生PET樹脂*統一伝票用の下敷です。
厚さ(mm)
0.6
色
透明
規格
統一伝票用
外形寸法(縦×横)(mm)
270×135
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894110
SJT-101C
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください