クラウン[事務用品]
クラウン下敷 A4 白
スタンダードで扱いやすい下敷
材質
塩ビ
厚さ(mm)
0.6
色
白
規格
A4
外形寸法(縦×横)(mm)
313×218
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983545
CR-ST82-W
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください