IRC
タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。
都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ
120/80-12 65J
タイプ
フロント、T/L
外径(mm)
499
標準リム幅(inch)
2.5
許容リム幅(inch)
1.85-2.75
トレッド幅(mm)
122
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983098
329587
¥
17,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください