IRC
タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。
都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ
90/90-12 44J
タイプ
フロント、T/L
外径(mm)
464
標準リム幅(inch)
215
許容リム幅(inch)
1.85-2.50
トレッド幅(mm)
91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983080
329585
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください