タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L

タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L - IRC

「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。
都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。

サイズ100/80-12 56Jタイプフロント、T/L外径(mm)470標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)103内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983089329586
12,500
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする