IRC
タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。
都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ
130/80-12 69J
タイプ
リア、T/L
外径(mm)
513
標準リム幅(inch)
3
許容リム幅(inch)
2.50-3.50
トレッド幅(mm)
134
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983107
329588
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください