曜日別特売

タイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新

タイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新 - IRCタイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新 - IRCタイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新 - IRC

多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。
RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。
路面ウェット時の安心感も重視する方
長距離ツーリングをされる方
耐摩耗を重視される方
コストパフォーマンス重視の方

サイズ110/70-17 M/C 54HタイプT/L外径(mm)591標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.75-3.50トレッド幅(mm)109内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983125101901
15,200
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする