曜日別特売

窓・網戸 楽絞りワイパーH

窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーH - アズマ工業

これ1本で窓ガラスも網戸もピッカピカ!

用途
マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。ハンディタイプ。 ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。
「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です(別売)
拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。
絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます
シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。
また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。
材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×286×69 (拭き幅約180/水切り幅約170/全長約286)内容量1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・絞り操作をする際、指等を挟まないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※・コンクリート等、表面のザラザラしている場所への使用は、水切りゴムの摩耗や、モップ糸のほつれ等の原因となるのでお避けください。
※・水切りゴムが劣化するため、洗剤を使用した際は、清掃面を水でよく洗い流してから水切りしてください。また、使用後は本体を水でよく洗い流してください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・使用後はよく乾燥させ、ゴムにクセがつかないように保管してください。
※・劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040480WD320
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする