曜日別特売

ボディリセッター 首ほぐし

ボディリセッター 首ほぐし - アルファックス

首にかけて両手ではさんで押すだけで、首のコリがほぐせる、首ほぐしグッズ。指圧部分のパーツが2つあるので、気分に合わせて付け替えられます。ピンポイントで強く圧す「点圧」タイプと、広範囲をじんわり圧す「面圧」タイプがあります。
【点圧】ピンポイントに深くアプローチ 【面圧】じんわり周りをほぐす しなりが効いて軽い力で扱えるので女性でも〇コリをほぐして血行UP!

材質本体/ポリプロピレン、付替えヘッド/熱可塑性エラストマー質量(g)220寸法(幅W×長さL)(cm)14×29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314855-
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする