トルティーノ IH対応クックウェア4点セット

トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア4点セット - パール金属

ハンドルが外せる快適なクックウェア。
調理してそのまま食卓へ。
コンパクト収納。
オーブンOK。
オール熱源対応。

セット内容セラミック加工マルチポット16cm、ふっ素加工フライパン24cm、マルチポット16cm用PC蓋、クックウェア専用ハンドル種別4点セット材質フライパン:表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、マルチポット:表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、マルチポット用PC蓋:ポリエチレン、ハンドル樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼質量(g)マルチポット16cm:302g、フライパン24cm:432g、PC蓋16cm:49g、ハンドル:184g容量(L)マルチポット:1.5外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット16cm:175×80、フライパン24cm:250×55、PC蓋16cm:175×25寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45内容量1箱
注意
※電子レンジでは使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308205HC-679
9,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする