トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋

トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 - パール金属

柔らかいシリコーンゴムの縁部だから塗膜に優しい。
専用ハンドルを装着したまま、蓋ができる。
調理中、中身が見える。

材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1枚
注意
※電子レンジやオープンには使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308318HC-689260170×3516cm用
1,800
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308327HC-690326190×3518cm用
1,900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308336HC-691398210×3520cm用
2,000
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308345HC-692586260×4024cm用
2,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308361HC-693645280×4026cm用
2,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする