曜日別特売

モバイルバッテリー ノートパソコン用

モバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用 - サンワダイレクト

ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。
各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。
変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く)
内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。
タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

セット内容本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】出力(USB)5V/2.4A、(DC)12V/3.5A・19V/3.5Aケーブル長(m)1.5本体質量(g)660定格出力電流(A)3.5A、3.5A入力18V/2A定格出力DC18V/2A機能パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応バッテリーリチウムイオン電池充電時間3~4時間バッテリー電圧(V)14.4定格出力電力(W)66.5入力端子DCジャック充電器機能AC充電器一体型:非対応LEDライトなし電池残量表示デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】バッテリー容量(mAh)5000定格出力電圧(DC V)1219USBポート数1プラグ形状ACプラグ:2PUSBポート出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A定格入力DC18V/2A、AC100-240 50/60Hz充電端子DC給電端子USB、DCケーブルタイプケーブル一体型:非対応バッテリー容量(Wh)72出力ポートDC出力ポート:2ポートUSB規格USB PD:非対応、USB-IF認証:なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312491700-BTL058
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする