デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

ミツトヨ社U-WAVE-TCB接続可能の丸型6ピン出力コネクタ付モデルです。
UーWAVEを導入されているお客様へ対応できる、特化型モデルです。
発信機は付属品の樹脂バンドを使用して固定します。
ミニプリンタ「DP1ーVA Logger」にも接続可能です。

質量(kg)0.9 最小読取値0.01N・m トルク(N・m)【精度保証】(左右)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※添付画像のミツトヨ製U-WAVE無線送信器とケーブルは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63421271 DTC-N50REV-UW
140,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする