曜日別特売

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC - サンワサプライ

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。

仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格1000BASE-TX適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状USB Type-C - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTP動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体32AWG結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.2爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6被覆材PVCPoE対応非対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898427KB-SL6CLAN01BK1
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63898436KB-SL6CLAN02BK2
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63898445KB-SL6CLAN03BK3
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
63898461KB-SL6CLAN05BK5
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする