曜日別特売

EDID保持器 VGA用

EDID保持器 VGA用 - サンワサプライEDID保持器 VGA用 - サンワサプライEDID保持器 VGA用 - サンワサプライEDID保持器 VGA用 - サンワサプライEDID保持器 VGA用 - サンワサプライEDID保持器 VGA用 - サンワサプライEDID保持器 VGA用 - サンワサプライEDID保持器 VGA用 - サンワサプライ

切替器や分配器など複数の機器で構成された環境において、ディスプレイ情報(EDID)認識の様々な問題により パソコンからの映像出力が正常にできない問題を解決することができるEDID保持器(VGA用)です。
本製品をパソコンの映像出力ポートに装着することで内蔵されたEDID情報を認識させることができ、任意の解像度にて映像出力をスムーズに行うことができます。

セット内容本体×1、取扱説明書消費電力(W)最大0.25(5V 0.5A) ※VGAポートより供給適合機器VGA(ミニD-sub(HD)15pin)出力端子を標準搭載しているパソコン、【出力機器】VGA(ミニD-sub(HD)15pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。インターフェース入力用/VGA(ミニD-sub(HD)15pin)オス×1、出力用/VGA(ミニD-sub(HD)15pin)メス×1最大解像度1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと対応信号【入力信号】ミニD-sub(HD)15pin、【出力信号】ミニD-sub(HD)15pin動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80 結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200 60Hz、1920×1080 60Hz、1680×1050 60Hz、1600×1200 60Hz、1600×900 60Hz、1440×900 60Hz、1366×768 60Hz、1280×1024 60Hz/ 75Hz、1280×960 60Hz、1280×768 60Hz、1280×720 60Hz、1152×864 75Hz、1024×768 75Hz、※上記以外の解像度・リフレッシュレートには対応しておりません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898908VGA-EDID3
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする