貞苅椅子製作所
スタッキングチェア 全ひじ付 2脚入 Care-116-AC ALシリーズ
張地は次亜塩素酸ナトリウムで清拭ができ、汚れも付きにくいので日頃のお手入れが容易です。
材質
フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
寸法(mm)
510×530×745
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
ひじかけ:595
座面高さ(mm)
430
内容量
1箱(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933865
Care-116-AC AL-P
ピンク
7-8884-01
¥
54,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933881
Care-116-AC AL-G
グリーン
7-8884-02
¥
54,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000