回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ

回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ - 貞苅椅子製作所

座面を回転させることで、椅子を出し入れすることなく立ち座りがスムーズにでき、介助が楽に行えます。
座面ロック機能が付いているため、安全性にも配慮されています。
座面を回転させると90°ごとにレバーが自動で上がり、ロックがかかります。
360°回転椅子としてのご使用が可能です。身体の向きを座面ごと変えることができ、
お好きな位置から立ち座りが出来るため、より快適にお過ごしいただけます。
大きめに設計された背もたれが、背中から腰まで優しくフィットします。
座面は前に向かって末広がりの形状になっており、男性でもゆったりと座ることができます。
底づき感がない疲れにくい座面です。
三角グリップで立ち座りをサポート。
衣類などが引っかからず、ネジのゆるみによる「がたつき」「破損」を防ぐネジなしフレームです。

材質フレーム/天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)寸法(mm)510×540×785質量(kg)約7高さ(mm)ひじかけ:615奥行(mm)座面:460フレームライトブラウン座面高さ(mm)420内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936577Care-111-RAC AL-IVアイボリー64-9182-44
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63936586Care-111-RAC AL-BRブラウン64-9182-45
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする