室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ

室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ - 貞苅椅子製作所室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ - 貞苅椅子製作所室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ - 貞苅椅子製作所室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ - 貞苅椅子製作所

室内用木製車椅子
移動が楽なキャスター付き。
レバーを下げれば座面が回転し乗り降りをサポートします(90°ごとにロックがかかります)。
背面部のしっかりとしたハンドルは太めの作りで握りやすく介助がしやすい。
次亜塩素酸対応レザー使用。

材質フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVC(日本製・次亜塩素酸対応)質量(kg)17高さ(mm)座面:440、肘掛:650耐荷重(kg)80キャスター5か所(うち2か所ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×710×890内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935010Care-311-WC-LB木部:ライトブラウン64-7727-25アイボリー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935019Care-311-WC-BR木部:ブラウン64-7727-26ブラウン
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする