スタッキングチェア おつたいくん 1脚

スタッキングチェア おつたいくん 1脚 - 貞苅椅子製作所スタッキングチェア おつたいくん 1脚 - 貞苅椅子製作所

背面部の伝い棒により伝い歩きをサポート。
次亜塩素酸対応レザー使用。ひじ掛けに立ち上がりに便利な三角グリップ付き。
座面は長時間座っていても疲れにくいウェービングテープ。

材質フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVC(日本製・次亜塩素酸対応)質量(kg)6.6木部:ライトブラウン高さ(mm)座面:410、肘掛:605耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×820アズワン品番64-7727-22色(張地)アイボリー内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935001Care-114-AC
33,000
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする