スミロン
表面保護フィルムPE2本入 E-2035B
色
ブルー
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.06
主な用途
表面保護用
内容量
1ケース(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720618
E-2035B-1020
12.7
1020
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
地域運賃
26720627
E-2035B-1250
15.5
1250
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません