パール金属
洗えるランチバッグ トート(保冷ポーチ付)
デニム風生地がおしゃれな保冷ランチバッグ。
取り外しできる保冷ポーチ付き。
トートバッグは洗濯機もOKなので、毎日使いにもぴったりです。
材質
本体表地・裏地:ポリエステル、保冷ポーチ:アルミシート、持ち手・ネット:ポリエステル
質量(g)
88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×120×180(マチ230×120)(持ち手含まず) / ポーチ:280×90×150(マチ210×90)
内容量
1個
注意
※保冷ポーチは洗濯不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099747
D-6804
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください