曜日別特売

LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し

LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し - NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し - NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し - NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し - NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し - NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し - NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し - NEC

タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g

仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144188PC-TL103KAL
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする