曜日別特売

ビンテージプラグキャップ

ビンテージプラグキャップ - CF POSH

ビンテージモデルの外観にマッチするよう、アウターボディーをクローム仕上げ

取付【プラグ取付け部】ねじ角度(°)【プラグCAP】90抵抗(Ω)【内部】5コード径(Φmm)【対応プラグコード】7内容量1個(1パック×2セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153796805025
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする