SEIWA(セイワ)
BLUETOOTHステレオイヤホン
音漏れしにくいカナルタイプのステレオイヤホンです。充電ケースにイヤホンを収納すると充電が開始されます。バッテリー残量表示付き。
用途
車の車内用品
幅(mm)
95
色
黒
高さ(mm)
175
奥行(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154785
BTW130
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください