東芝ライテック
LED電球ハロゲン形
全長(mm)
66
質量(g)
58
タイプ
広角タイプ
周波数(Hz)
50/60
明るさ(W)
60形相当
口金
E11
定格消費電力(W)
3.4
全光束(Lm)
280
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
35
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
92
ビーム光束(Lm)
170
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.06
最大光度(cd)
810
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.3
色(本体)
白
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64165511
LDR3L-W-E11/4
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください