曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
流れ方向
圧力計
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168801AW30-03G-NR-D取付オプションなし右→左丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ
7,980
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169939AW30-03BM-7-2-Dブラケット付左→右丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする