SMC
25A-AR20(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225756
25A-AR20-02H-D
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください