3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ

3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ - ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ - ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ - ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ - ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ - ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ - ファミリー・ライフ

災害時の情報収集に活躍!テレビ付き多機能ラジオ
キッチンや寝室など日常使いから、アウトドアや災害時の情報源として大活躍!普段から操作に慣れておけば万が一の時も安心
ワンセグTV、AM/FMラジオ、番組表表示、イヤホン付属、ダブルスピーカー搭載、音声多重放送※主音声/副音声/主+副音声
軽量約105g
カラー液晶3インチ
便利な2WAY電源:外出時は単3乾電池で、ご自宅ではUSB給電で
省エネで電池長持ち!ラジオ…最長約19時間、テレビ…最長約15時間
ポケットサイズで持ち運びがラク!
大きなボタンで操作しやすい
テレビの字幕放送にも対応!
日本語表示で簡単操作!
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、取扱説明書材質ABS、ステンレスホワイト質量(g)105消費電力(W)1.5電源屋内用ACアダプター(入力)AC100V・50/60Hz(出力)DC5V/1A、単3形乾電池3本使用(別売)チャンネル数【受信チャンネル】TV/UHF470~770MHz・FM/76~108MHz・AM/522~1710kHz電池寿命(時間)[イヤホン使用時](ラジオ視聴)19時間・(テレビ視聴)15時間・[スピーカー使用時](ラジオ視聴)16時間・(テレビ視聴)13時間解像度400×240ピクセル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2×13アンテナ15cm画面サイズ3インチ(液晶パネル)入出力イヤホン3.5mmステレオミニプラグ端子、電源:miniUSB内容量1台
注意
※ワンセグ放送は、電波環境により受信できない場合があります。また、電波状態が悪くなると映像が止まったり音声が途切れたりする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222509a35150
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする