曜日別特売

こぼしにくいお皿3点セット

こぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフこぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフこぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフこぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフこぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフこぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフこぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフこぼしにくいお皿3点セット - ファミリー・ライフ

スプーンですくいやすく自分で食事ができるお皿
介護にオススメ!ソフト食やゼリー食も食べやすい!
こぼしにくい!滑りにくい!食べやすい!
介護士・栄養士・理学療法士と開発!
内側カーブですくいやすくこぼしにくい
仕切りプレートは食べやすい角度付き。おかずを視認しやすく、すくうのがラクになります
滑らない!全てのお皿に滑り止め付き
食洗機対応、電子レンジ対応、消毒対応※煮沸・薬液・電子レンジ

材質本体:ポリプロピレン、脚部:熱可塑性エラストマー質量(g)仕切りプレート:(約)115、万能茶碗:(約)70、万能小鉢:(約)64耐熱温度(℃)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)仕切りプレート:(約)18×18×5、万能茶碗:(約)10.5×10.5×7(持ち手含まず)、万能小鉢:(約)12×12×4(持ち手含まず)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222448a3509310ホワイト
オープン
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
64222457a3509320オレンジ
オープン
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
64222466a3509330グリーン
オープン
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする