DXアンテナ
ケーブルステップル
屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
用途
アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。
樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。
釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。
50個入りパック商品。
対応ケーブル:5C
樹脂ホルダー色:白色
仕様
【ライセンス延長期間】1年
データ転送速度
LF5C(72159)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242836
LF5C(50)
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550