曜日別特売

マグネットUSBケーブル 平形 PD27W TypeA → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応

マグネットUSBケーブル 平形 PD27W TypeA → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 - ELPAマグネットUSBケーブル 平形 PD27W TypeA → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 - ELPAマグネットUSBケーブル 平形 PD27W TypeA → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 - ELPA

マグネットUSBケーブル 平形 PD27W TypeA → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
PD27Wまで対応可
フラット形状
絡まないのでスマートに配線
絡まないから持ち運びにも便利
最大480Mbpsデータ通信対応

用途
PD27Wまで対応可
フラット形状
絡まないのでスマートに配線
絡まないから持ち運びにも便利
最大480Mbpsデータ通信対応
仕様
コネクタ形状:Type-A / Type-C
規格:USB2.0 準拠
転送速度:最大 480Mbps
ケーブル長:約1.5m
出力:最大27W
カラー:ブラック
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348335MCA-FAC1527(BK)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする