SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64364101
AW20-01BCG-7-20-D
1/8
0.05~0.85
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
64364801
AW20-02BCG-17-2-D
1/4
0.02~0.2
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください