アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000

アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 - 丸信電業

MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。

用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376387MS-30R
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする