曜日別特売

充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ

充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ

お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。

用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)73×73×150質量(g)220消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)250充電時間(時間)約3稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376868LCAHF015-MEミントグリーン
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376877LCAHF015-MOモカ
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする