曜日別特売

充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト

充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト - ライフオンプロダクツ

デスクで使うのにちょうどいいコンパクトサイズの充電式クリア加湿器です。コロンとしたフォルムとクリアデザインがデスク周りのアクセントに。タンク容量は500mlとコンパクトなため、デスクやサイドテーブルに置いても邪魔にならず、旅行や出張先への携帯にもおすすめです。乾燥しがちなオフィスや自室でも、近くに置くだけで肌や髪の潤いを守ります。オートオフ機能を搭載し、消し忘れた時にも安心の設計。7色に光るLEDライト機能付きで、点灯するだけでお部屋を楽しくポップに演出してくれます。

用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)200消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAhタンク容量(mL)500充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376920LCAHF006-ME105×105×123(ミントグリーン)ミントグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376929LCAHF006-SP105×105×123(スモーキーピンク)スモーキーピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376938LCAHF006-WH105×105×123(ホワイト)ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする