曜日別特売

充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ

充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ - ライフオンプロダクツ

デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。

用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376439LCAHF012-LW55×55×153(リリーホワイト)リリーホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376448LCAHF012-MO55×55×153(モカ)モカ
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする