本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)650質量(g)285消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)内容量1個