コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)333消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAhタンク容量(mL)900充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)内容量1個