日本エレパーツ
SMA75Ωシリーズ
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
グリーン購入法
適合
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
メッキ
使用周波数(GHz)
コネクタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64382511
AD75-NJ-SMAJ
1個(1個)
75Ωアダプター
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
(推奨)DC-12
SMA型ジャックプラグ
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64382520
SMA-RS-05C-AU
1袋(5個)
レセプタクル
中心:金メッキ/外側:金メッキ
(推奨)DC-6
SMA型ストレートジャック
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64382529
SMA-RL-05C-AU
1袋(5個)
レセプタクル
中心:金メッキ/外側:金メッキ
(推奨)DC-12
SMA型L型ジャック
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64382547
SMA-PS-4855R
1袋(5個)
中継用
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
(推奨)DC-12
SMAストレートプラグ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64382565
SMA-PS-141C
1袋(5個)
中継用
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
(推奨)DC-12
SMAストレートプラグ
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64382538
SMA-PS-RG179
1袋(5個)
中継用
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
(推奨)DC-3
SMAストレートプラグ
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
64382556
SMA-PL-RG179
1袋(5個)
中継用
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
(推奨)DC-3
SMAL型プラグ
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください