シーリングマスキングテープ(躯体用)No.2564

シーリングマスキングテープ(躯体用)No.2564 ニチバン

巻き戻しが軽く、作業性がアップします。
平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。
コーナー折り返し部分の厚みを軽減します。
耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープを剥がすときにきれにくいです。

用途サッシ、タイル、コンクリート及び塗装面などのシーリング時のマスキング用など。 厚さ(mm)0.089 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)8 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)34.6
注意
※この製品はシーリング用マスキングテープです。用途以外には使用しないでください。
※建材の種類及びプライマーやシーリング材の種類によっては汚染することがありますので、問題がないことを確かめてからご使用ください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取って貼りつけてください。
※しっかり押さえつけて貼りつけてください。
※テープは直射日光や高温、湿気を避け、涼しいところに保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64711145 2564-21 1箱(10パック×60巻) 21
オープン
5,498
6,048 (税込)
翌日出荷

返品不可
代引不可
64711161 2564-24 1箱(10パック×50巻) 24
オープン
5,298
5,828 (税込)
翌日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする