曜日別特売

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコム

音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。持ち運びに便利なリングストラップ付きで、かばんの中でも迷子にならず毎日一緒にお出かけできます。

用途
音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。
手のひらにすっぽり収まる超ミニサイズ。ペンケースやミニバッグにも余裕で収納でき、文具のように身近に馴染んでどこにでも持ち歩けます。
超軽量設計で軽くて快適な着け心地。コロンとまるいフォルムがさりげない可愛さを演出します。
日常に馴染むやわらかな4つのアースカラーから、自分の「好き」を選べます。使い心地も見た目も愛おしくなるデザインです。
本体カラーと合わせたかわいいリングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びも便利です。
約4.5時間の連続再生ができるので、通学や通勤で充電を気にせずに音楽や動画視聴などを楽しめます。
小さくてもクリアなサウンドを楽しめる高音質ドライバーを搭載しているので、お気に入りの音楽も細部まで楽しめます。
タッチセンサー付きで、耳元をタップするだけで音楽の再生や停止、音量調節も簡単。音楽の再生中や通話中などいつでも気軽に操作できます。
持ち運びやすい長さのUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。
ヘッドホンは出っ張りが少ない形状なので、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。
左右のヘッドホンが完全に独立しているので、クロストークがなくリアルなステレオイメージを楽しめます。
ヘッドホンは片側のみでも使用できます。
※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
一度登録しておけば、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの登録した機器と自動でペアリングします。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器にも接続できるので、パソコンでの動画視聴にも使用できます。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。
Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることも手軽にできます。
※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
バッテリーを搭載した充電ケースなので、収納している間もヘッドホンを充電できます。トータルで最大約14.5時間使用できます。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。
充電ケースにはバッテリーの残量がひと目でわかるバッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で、充電/残量レベルを確認できます。
スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。
充電ケースにはUSB Type-Cポートを搭載していて、付属のケーブルはもちろん、iPhone 16シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組、クイックガイド、リングストラップ型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン(片耳):約3.3、充電ケース:約22.5出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン(片耳):約23×15×24、充電ケース:約58×29×34通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約1.5時間保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20000ドライバーユニット(Φmm)約6 フルレンジ変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)約10 ※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.5時間(充電ケース込み 約14.5時間)対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595460LBT-TWS19CSBEウッド
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
64595469LBT-TWS19CSBUスカイ
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
64595478LBT-TWS19CSGNリーフ
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
64595487LBT-TWS19CSPNフラワー
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする