曜日別特売

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 - エレコム

超ミニサイズ&軽量!どこでも持ち運べる完全ワイヤレスヘッドホンです。手のひらにすっぽり収まる超ミニサイズと超軽量設計で、ポケットやミニバッグなどにも余裕で収納できます。リングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びに便利です。

用途
超ミニサイズ&軽量で、装着時も収納時もコンパクトな完全ワイヤレスBluetooth(R)ヘッドホンです。
手のひらにすっぽり収まる横幅約58mmの超ミニサイズと、充電ケースを含めてもわずか約25.8gの超軽量設計で、ポケットやミニバッグなどにも余裕で収納できます。
片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。
リングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びも便利です。
約4.5時間の連続再生ができるので、通学や通勤で充電を気にせずに音楽や動画視聴などを楽しめます。
小さくてもクリアなサウンドを楽しめる高音質ドライバーを搭載しているので、お気に入りの音楽も細部まで楽しめます。
タッチセンサー付きで、耳元をタップするだけで音楽の再生や停止、音量調節も簡単。音楽の再生中や通話中などいつでも気軽に操作できます。
持ち運びやすい長さのUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。
ヘッドホンは出っ張りが少ない形状なので、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。
左右のヘッドホンが完全に独立しているので、クロストークがなくリアルなステレオイメージを楽しめます。
ヘッドホンは片側のみでも使用できます。
※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
一度登録しておけば、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの登録した機器と自動でペアリングします。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器への接続も可能なため、パソコンでの動画視聴やテレワーク時にも使用できます。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。
Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることも手軽にできます。
※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
バッテリーを搭載した充電ケースなので、収納している間もヘッドホンを充電できます。トータルで最大約14.5時間使用できます。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。
充電ケースにはバッテリーの残量がひと目でわかるバッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で、充電/残量レベルを確認できます。
スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。
充電ケースにはUSB Type-Cポートを搭載していて、付属のケーブルはもちろん、iPhone 16シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組、クイックガイド、リングストラップ型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン(片耳):約3.3、充電ケース:約22.5出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン(片耳):約23×15×24、充電ケース:約58×29×34通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約1.5時間保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20000変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)約10 ※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.5時間(充電ケース込み 約14.5時間)対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドライバーユニット(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595451LBT-TWS19BKブラック約6 フルレンジ
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
64595496LBT-TWS19WHホワイトドライバー径(Φmm)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする