福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ

福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ - ニシキ工業

介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。
車椅子に合わせて高さをH650/H710/H770の3段階調節が可能です。
使用しない時は天板を跳ね上げて省スペースで収納できます。
スムーズに移動ができるキャスター付です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
2色が各250枚/箱入っています(アソート)。
抗菌。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×550×650~770材質(天板)表面材/メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチールパイプ、昇降式(60mmピッチ3段階切替)、双輪ナイロンキャスター内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596905YGV-S8555K-MP天板/メープル、脚部/シルバー68-9439-53
110,000
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64596921YGV-S8555K-IV天板/アイボリー、脚部/シルバー68-9439-54
110,000
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64596930YGV-M8555K-MP天板/メープル、脚部/木調68-9439-55
110,000
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64596939YGV-M8555K-IV天板/アイボリー、脚部/木調68-9439-56
110,000
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする