福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ

福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660~800mm FIT-0960Qシリーズ - ニシキ工業

介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。
車椅子に合わせて高さをH660~H800まで7段階20mmピッチで1人で調整できます。高さ確認の目盛り付です。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×660~800天板厚さ(mm)28材質(天板表面)メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ42.7)ベース:スチールパイプ(60×30)焼付塗装 ラチェット昇降式(20mmピッチ7段階切替)Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(リフトロックストッパー4個)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596878FIT-0960Q-BWブラウンウッド68-7021-95
150,000
149,800
164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64596887FIT-0960Q-MWミディアムウッド68-7021-96
150,000
149,800
164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64596896FIT-0960Q-IVアイボリー68-7021-97
150,000
149,800
164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする