福祉・医療施設チェア 510×560×775mm MC-510シリーズ

福祉・医療施設チェア 510×560×775mm MC-510シリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設チェア 510×560×775mm MC-510シリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設チェア 510×560×775mm MC-510シリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設チェア 510×560×775mm MC-510シリーズ - ニシキ工業

介護・福祉施設向けチェアです。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
脚部は温かみのある木製脚です。
重ねて収納が可能です。

材質背・座/ウレタンフォーム・成型合板、脚部・肘/成型合板質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×560×775(SH410 AH610)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596677MC-510-BEGビニールレザー:ベージュ68-5689-50
50,400
49,980
54,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64596686MC-510-GRビニールレザー:グリーン68-5689-52
50,400
49,980
54,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64596695MC-510-YEビニールレザー:イエロー68-5689-53
50,400
49,980
54,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする