曜日別特売

福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ

福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ - ニシキ工業

介護・福祉施設向けテーブルです。
付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)
使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×660・700・740色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付アズワン品番68-4090-52内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596160FPA-1860K-BW
97,900
96,980
106,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする