ハード離乳食シール容器 ベーシック MSRシリーズ

ハード離乳食シール容器 ベーシック MSRシリーズ - スケーター

離乳食の小分けや作り置きの保存などに便利な保存パック
だ円形なので、スプーンですくいやすい形状になっています
スタッキング(積み重ね)にも対応
冷凍から電子レンジ加熱までOK便利な目盛り付き

材質ポリプロピレン寸法(mm)約96×80×45サイズL耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20アズワン品番68-5716-90入数130mL×4個内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596720MSR3
400
399
439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする