ベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ

ベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ - スケーターベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ - スケーターベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ - スケーターベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ - スケーターベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ - スケーターベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ - スケーターベビー離乳食小鉢セット BBLS1シリーズ - スケーター

5、6ヶ月頃からのはじめての離乳食に形の違う小鉢3個セット
離乳食初期の少量の食材を入れるのにピッタリのサイズ
品数の多い離乳食をかわいく盛りつけられます
食材ごとに分けて盛りつけられるので、食材が混ざることなく与えられ、素材の味をしっかり覚えさせることができます
アレルギーの発見もしやすくなります
底面にはすりつぶししやすい突起付き
電子レンジ・食洗機・食器乾燥機・煮沸OK
※すりつぶし用突起で食材をすりつぶす際は、赤ちゃんの月齢・離乳食の段階にあった柔らかさかどうか、必ず確認してから与えてください

寸法(mm)くも型:約 86×64×40(100mL)、ほし型:約 81×78×40(90mL)、つき型:約 80×64×40(100mL)サイズベーシックアズワン品番68-5716-83内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596711BBLS1T
900
899
989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする